Beli wire rope sling 6 mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X7+HC (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp969.900

    Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X7+HC (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat Galvanis 6x7+HC adalah jenis kawat baja yang dilapisi seng (galvanis) untuk mencegah korosi dan memperpanjang umur pakai. Kawat seling galvanized 6x7+HC punya banyak kelebihan yang bikin jadi pilihan andalan untuk berbagai aplikasi berat dan outdoor.
    atribut:
    • Finish: Galvanized
    • Lay Direction: RHOL
    • Lube: DRY
    • Tensile Strength (N/mm²): 1770
    • Wire Construction: 6X7+HC
  2. Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp309.900

    Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Resistance (°C): 200
    • Durability of Goods: 20 Years
  3. POWERTEC Wire Rope 19x7 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp23.900

    POWERTEC Wire Rope 19x7 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Core: IWRC
    • Surface: Ungalvanized
  4. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 8mm (Kawat Sling)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 8mm (Kawat Sling)
    atribut:
    • Diameter (mm): 8
    • Material: Steel
  5. Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp58.900

    Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat Seling Baja
    atribut:
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  6. POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp3.900

    POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Construction: 6x12
    • Core: 7FC
    • Surface: Galvanized
  7. POWERTEC Chain Sling 4 Legs (Rantai Sling)
    Mulai

    Rp2.499.900

  8. Singing Rock Lanyard
    Mulai

    Rp739.900

    Singing Rock Lanyard
    Deskripsi:
    Steel connecting and anchoring device- both ends finished with a fixed eye- combination of very good strength and durability- ideal for pruning trees or welding at height
    atribut:
    • Material: Zinc Plated Steel covered by PVC
    • Strength (kN): 15
    • Standard: EN 354, EN 795B, CE1019
  9. Avian Cat Kayu dan Besi Platinum
    Mulai

    Rp129.900

    Avian Cat Kayu dan Besi Platinum
    Deskripsi:
    Platinum Synthetic adalah cat super kilap yang tidak menguning, dibuat dengan menggunakan bahan resin akrilik 100%. Seluruh warna-warna pilihan yang terdapat di Platinum Synthetic menggunakan pigmen khusus sehingga memiliki daya tutup terbaik dan mempunyai ketahanan maksimum terhadap cuaca.
    atribut:
    • Size (ml): 900
    • Dilution: Thinner A
    • Finish Look: Gloss
    • Layers: 2-3
    • Coverage (m²/L/layer): 12-15
    • Drying Time (hour): 1 (Touch Dry), 16-24 (Hard Dry)
  10. TRUSCO Wire Rope Sling (Kawat Sling)
    Mulai

    Rp8.099.900

    TRUSCO Wire Rope Sling (Kawat Sling)
    atribut:
    • Material: Rope = carbon steel, core = hemp core, sleeve = aluminum alloy, thimble = Q235 (SS400 equivalent) surface dove plating
    • Rope Diameter (mm): 14
  11. POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  12. Crosby Wire Clip
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp85.900

  13. Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  14. TRUSCO W Sling 4Legs Type
    Mulai

    Rp6.299.900

    TRUSCO W Sling 4Legs Type
    Deskripsi:
    -JIS standard compliant product wire rope used.-Commodity processed according to the method prescribed in Article 475 of Occupational Safety and Health Regulations and Crane Safety Regulation No. 219.-Terminal of the braided processing part is crimped-Slinging work and securing work in construction sites and inside various factories.-W Sling(with thimble on both ends)x 4, hook x 4, ring x 1(assembled)
  15. monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 4.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanis
    atribut:
    • Overall Length (mm): 1000
Daftar Harga wire rope sling 6 mm Terbaru October 2026
POWERTEC Wire Rope 6x37 Press Soft Eye (Kawat Sling)Rp57.900
Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X7+HC (Tali Kawat Sling)Rp969.900
Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel (Tali Kawat Sling)Rp309.900
POWERTEC Wire Rope 19x7 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)Rp23.900
SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 8mm (Kawat Sling)Rp1.499.900
Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)Rp58.900
POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)Rp3.900
POWERTEC Chain Sling 4 Legs (Rantai Sling)Rp2.499.900
Singing Rock LanyardRp739.900
monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)Rp11.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)